그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흐름 스위치 |
본체 재질 | 스테인레스 스틸 패들이있는 플라스틱 |
컴플라이언스 | UL, CE, RCM 준수 |
연결 크기 | MNPT 1 개 |
접촉 등급 | 16A @ 120VAC - 전체 부하 |
유량 | 2.5gpm ~ 760gpm |
맥스. 주변 온도. | 140 학위 |
맥스. 흐름 GPM | 760 |
맥스. 유체 온도. | 250 학위 |
맥스. HP | 1 |
최대. 압력 | 290 |
최소 주변 온도. | -40 학위 |
최소 유량 | 2.5 |
최소 유체 온도. | -20 학위 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-f261kah-v01c.pdf |
스위치 인클로저 | 네마 3R |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 표준 흐름 |
UPC | 466548143560 |
전압 | 24V-230V |
물에 젖은 재료 | 바이 턴 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 연결 크기 | 접촉 등급 | 전압 | 유량 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. 유체 온도. | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F261KEH-V01C | 저 유량 | 1/2 FNPT x 1/2 FNPT | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 0.6gpm ~ 17gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 499,012 | ||
F261KFH-V01C | 저 유량 | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 0.6gpm ~ 17gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 496,265 | ||
F261KFH-V02C | 저 유량 | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 0.6gpm ~ 17gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 513,380 | ||
F261MEH-V01C | 저 유량 | 1/2 FNPT x 1/2 FNPT | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 0.6gpm ~ 17gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 693,595 | ||
F261MFH-V01C | 저 유량 | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 0.6gpm ~ 17gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 766,832 | ||
F261MAL-V01C | 표준 흐름 | 1" | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC 파일럿 듀티 | 4-120V | 2.5gpm ~ 760gpm | 140도 에프 | 250도 에프 | 1 마력 | ₩ 702,012 | ||
F261MAH-V01C | 표준 흐름 | MNPT 1 개 | 16A @ 120VAC - 전체 부하 | 24V-230V | 2.5gpm ~ 760gpm | 140 | 250 | 1 | ₩ 592,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.