그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 96 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 8A |
접점 정격 저항성 @ 277V | 7.2 |
제어 범위 | -30도 ~ 100도 F |
120V에서 전체 부하 냉각 | 16 |
240V에서 전체 부하 냉각 | 8A |
냉각 잠금 로터 @ 120V | 96 |
냉각 잠금 로터 @ 240V | 48 |
깊이 | 1-13 / 16 " |
차동 | 화씨 2도 ~ 7도 |
외함 유형 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 16 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 16 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 8A |
높이 | 4.375 " |
유도 성 전류 @ 120V | 16 |
유도 성 전류 @ 240V | 8A |
입력 전압 | 24에서 277 VAC로 |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 96 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 48 |
실장 형 | 평평한 표면 |
릴레이 입력 수 | 2 |
릴레이 출력 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
스위치 수 | 2 |
전체 길이 | 4.375 " |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
저항성 암페어 @ 208VAC | 9.2 |
감지 전구 직경 | 3 / 8 " |
감지 전구 길이 | 4" |
센서 유형 | 구근 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
120VDC에서 스위치 정격 | 16 |
스위치 유형 | SPDT |
온도 감광도 | +/- 2도 F |
전압 범위 | 24에서 277 VAC로 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9032100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 제어 범위 | 깊이 | 전체 길이 | 센서 유형 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19BAG-1E | - | 화씨 35도 ~ 95도 | 2.187 " | - | 유압 모세관 | Rise에서 열기 | SPST | 2.187 " | ₩ 216,195 | ||
A19PRC-1C | 1 | 화씨 30도 ~ 110도 | 2.875 " | 7.375 " | 코일 | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 2 13 / 16 " | ₩ 621,810 | ||
T46SAA-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 384,597 | ||
A19BBC-2CQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 289,870 | ||
A19EAF-2C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 351,890 | ||
A19BAC-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 303,380 | ||
A28AA-4C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 512,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.