그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 아세탈 공중 합체 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 튜브 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
줄기 OD | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | GB |
모델 | 본체 재질 | 색상 | 항목 | 줄기 OD | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM0804S-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 플러그 | 5 / 32 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | - | 10 | ₩ 18,270 | |
PI0806S-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 플러그 | 3 / 16 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | - | 10 | ₩ 16,992 | |
PI0808S-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 플러그 | 1 / 4 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 1 / 4 " | 10 | ₩ 24,272 | |
PM0808S-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 플러그 | 5 / 16 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 5 / 16 " | 10 | ₩ 29,872 | |
PI0812S-PK10 | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 플러그 | 3 / 8 " | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 3 / 8 " | 10 | ₩ 39,270 | |
PTO පතුවළ සහ ධාවන තාක්ෂණය | 폴리 프로필렌 | 백 | 플러그 | 1 / 4 " | 화씨 9도 ~ 150도 | - | 10 | ₩ 23,590 | |
PPM0808W-PK10 | 폴리 프로필렌 | 백 | 플러그 | 5 / 16 " | 화씨 9도 ~ 150도 | - | 10 | ₩ 26,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.