JOHN GUEST

John Guest 피팅 카탈로그에는 급수 스톱, 밀어서 연결하는 튜브 피팅, 체크 및 풋 밸브, 커넥터 및 스톱 밸브 어댑터가 포함되어 있습니다. 푸시핏 체크 밸브 John Guest에 의해 한 방향으로의 액체 흐름을 용이하게 하고 액체의 역류를 방지하기 위해 널리 사용됩니다. 이 Super Speedfit Acetal 싱글 체크 밸브는 폴리에틸렌, 나일론, 폴리우레탄, 황동, 구리 및 연강 튜빙과 함께 사용하기에 적합합니다. 그들은 150psi의 최대 수압을 견딜 수 있고 화씨 167도까지 쉽게 작동할 수 있습니다. 회사는 또한 제공합니다 고정 팔꿈치 음료수 및 순수 응용 분야에 적합합니다. 이 90도 커넥터는 좁은 공간에서 사용하기에 이상적이며 아세탈 공중합체 구조로 되어 있어 내구성과 내식성이 극대화됩니다.

상세 보기

견적요청

존 게스트 푸시 투 커넥트 튜브 피팅

밀어서 튜브 피팅 연결도구를 사용하지 않고 공기 또는 물 라인을 연결하는 데 사용되는 빠른 연결 어댑터, 커넥터, 튜브 지지대, 유니온 어댑터, 디바이더, 엘보우 및 티(474 제품)

존 게스트 체크 및 풋 밸브

체크 및 풋 밸브유체가 잘못된 방향으로 흐르는 것을 방지하고 음용수, 공압, 역삼 투 및 광섬유 응용 분야에 적합합니다. 1/4-5/16 인치 크기 범위에서 사용 가능(3 제품)

존 게스트 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터

수도꼭지 및 공급 정지 어댑터역삼투, 여과 시스템 및 제빙기에 일반적으로 사용되는 수도꼭지 및 스톱 어댑터. 도구가 필요 없는 빠른 분리 제공(4 제품)

존 게스트 물 공급 중단

급수 정지변기 또는 식기세척기와 같은 기기에 대한 편리한 물 공급 차단에 사용되는 안정적인 다중 및 3/8 회전 공급 정지. 푸시핏 및 MNPT 콘센트와 최대 XNUMX/XNUMX인치의 입구 크기로 제공(12 제품)

존 게스트 제빙기

아이스 메이커(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

John Guest MPN은 튜브 피팅 및 밸브에 대해 동등한 Alpha 피팅, Dayton 및 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 John Guest 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 John Guest 제품은 소형에서 대형까지 제공됩니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

존 게스트 소개

John Guest 피팅 카탈로그에는 급수 스톱, 밀어서 연결하는 튜브 피팅, 체크 및 풋 밸브, 커넥터 및 스톱 밸브 어댑터가 포함되어 있습니다. 푸시핏 체크 밸브 John Guest에 의해 한 방향으로의 액체 흐름을 용이하게 하고 액체의 역류를 방지하기 위해 널리 사용됩니다. 이 Super Speedfit Acetal 싱글 체크 밸브는 폴리에틸렌, 나일론, 폴리우레탄, 황동, 구리 및 연강 튜빙과 함께 사용하기에 적합합니다. 그들은 150psi의 최대 수압을 견딜 수 있고 화씨 167도까지 쉽게 작동할 수 있습니다. 회사는 또한 제공합니다 고정 팔꿈치 음료수 및 순수 응용 분야에 적합합니다. 이 90도 커넥터는 좁은 공간에서 사용하기에 이상적이며 아세탈 공중합체 구조로 되어 있어 내구성과 내식성이 극대화됩니다.

주요 상품명

ProLock 피팅

ProLock 피팅

이 피팅은 연수기/컨디셔너 시스템에 설치하기에 적합합니다. 스테인리스 스틸 톱니가 있는 콜릿은 완전히 삽입 시 그립 효과를 제공하며, O-링은 영구적이고 누수 방지 밀봉 기능을 제공합니다. 이 피팅에는 캡 잠금 장치가 있어 안전하게 고정할 수 있습니다....

캡을 간단히 돌리면 파이프가 제자리에 고정됩니다. 이 기능 덕분에 특수 공구, 납땜, 클램프 또는 접착제 없이도 안전하게 연결할 수 있습니다. 또한, 딸깍 소리가 나고 정렬 화살표가 눈에 띄도록 설계되어 사용자가 피팅이 단단히 고정되었는지 확인할 수 있습니다.

스피드핏 피팅

스피드핏 피팅

이 피팅은 파이프 사이의 안전하고 누수 방지 연결을 제공하며, 파이프 사이의 견고한 연결을 보장하는 고유한 잠금 장치를 갖추고 있습니다. 고품질 플라스틱 구조로 뛰어난 내구성을 제공하며, EPDM O-링을 사용하여 물이나 기타 이물질이 새지 않도록 완벽한 밀봉을 제공합니다....

유체 누출을 방지합니다. 이 Speedfit 피팅은 온수 및 냉수 배관 모두에 적합합니다.

샤크바이트 PEX 파이프

샤크바이트 PEX 파이프

이 파이프는 산업 및 상업 시설의 리모델링이나 수리에 이상적입니다. 폴리에틸렌 소재로 제작되어 뛰어난 유연성, 염소 및 자외선 차단 기능, 그리고 영하 온도에도 견딜 수 있는 내구성을 제공합니다. 이 가교 PEX 파이프는 흰색으로 제공됩니다. ...

코일/직선 길이 구성의 파란색, 빨간색, 흰색 색상입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

가교 PEX 튜빙이란 무엇입니까?

PEX 튜빙은 재료의 특성을 향상시키는 가교 공정을 거쳐 열, 압력 및 화학적 열화에 대한 내성을 갖게 합니다.

ProLock 피팅을 파이프에 연결/분리하는 방법은 무엇입니까?

  • 구리 파이프 커터를 사용하여 파이프를 자릅니다. 거친 부분과 날카로운 모서리를 모두 제거하십시오.
  • 파이프를 피팅에 완전히 삽입하십시오.
  • 잠금 캡을 시계 방향(90도)으로 돌려 위치를 잠급니다. 올바른 위치는 딸깍하는 소리와 표시기로 확인할 수 있습니다.
  • 분리하려면 시스템을 감압하고 잠금 캡을 시계 반대 방향으로 XNUMX/XNUMX바퀴 돌립니다. 이제 콜릿을 피팅에 대고 누르고 파이프를 제거하십시오.

수도 공급 중단의 용도는 무엇입니까?

차단 밸브라고도 하는 급수 정지 장치는 물의 흐름을 제어하는 ​​데 사용되는 장치입니다. 여기에는 물의 흐름을 제어하거나 특정 구역으로의 공급을 차단하는 데 사용되는 손잡이가 포함됩니다. 이러한 스톱은 일반적으로 아세탈, 황동 또는 스테인리스 스틸로 만들어집니다.