항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 갈매기 날개 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
폭 | 20.88 " |
A. 이 휴대용 트럭 상자는 측면이 트럭의 측벽에 놓이도록 트럭 화물칸에 간단히 놓을 수 있습니다. 저장 상자를 트럭 화물칸에 나사로 고정할 필요는 없습니다.
A. 가스 충격식 뚜껑 손잡이가 함께 제공됩니다. 뚜껑을 열면 제자리에 고정되어 안전하게 적재/하역할 수 있습니다.
A. 이 크로스오버 트럭 상자는 상자 측면에 있는 잠금 장치에 액세스하기 위해 열쇠를 사용하여 잠글 수 있습니다. 이 숨겨진 유형의 잠금 장치는 공구 안전을 보장하고 침입을 방지합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1460000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 899,902 | RFQ
|
PSC1461000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
PSC1461002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.