항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
계량기 | 14가. |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 갈매기 날개 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 38.35 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. 이 휴대용 트럭 상자는 트럭 침대의 벽에 놓입니다. 상자의 측면은 트럭의 측벽에 있으며 보관 상자를 트럭 침대에 나사로 고정할 필요가 없습니다.
A. 가스충격식 뚜껑 손잡이가 있습니다. 안전한 로딩/언로딩을 보장하기 위해 열었을 때 뚜껑이 제자리에 유지됩니다.
A. 이 크로스오버 트럭 상자는 상자 측면에 있는 잠금 장치를 사용하여 잠글 수 있어 도구 안전을 보장하고 침입을 방지합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC1460002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,354,920 | RFQ
|
PSC1461000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 백 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
PSC1461002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 강철 | 검정 | 파우더 코트 | 깊은 풀 사이즈 | ₩ 1,414,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.