항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 11.25 " |
길이 | 60.12 " |
뚜껑 스타일 | 중간 뚜껑 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
타입 | 콤팩트 |
폭 | 20.88 " |
A. Crescent JOBOX PAC1597000 크로스오버 트럭 박스는 Armor-Brite 파우더 페인트 마감 처리되어 뛰어난 부식 및 긁힘 방지 기능을 제공합니다.
A. 자체 정렬 이중 회전 잠금 메커니즘을 통해 사용자는 비바람에 견디는 밀봉에 대해 뚜껑을 단단히 잡고 최대 1000lb의 힘에 대한 저항을 제공하고 습기 및 먼지 유입을 방지합니다.
A. JOBOX 크로스오버 박스는 장치에 추가 강도를 제공하고 화물 손상을 방지하기 위해 넓은 상단 플랜지를 가지고 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,171,065 | RFQ
| |
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,289,374 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.