항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
계량기 | 16가. |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 이중 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
UPC | 043419925441 |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 26.76 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. 이 보관 상자에는 이중 가스 스프링 작동이 있는 자동 상승 뚜껑이 있습니다. 열었을 때 제자리에 고정되어 핸즈프리로 안전하게 적재/하역할 수 있습니다.
A. 예, 이 크로스오버 트럭 상자에는 분말 코팅 마감 처리된 전체 길이의 뚜껑이 있어 상자가 가끔 물이 튀는 것을 견딜 수 있습니다.
A. 설치하는 동안 트럭 상자가 트럭 캐빈에서 가장 가까운 침대 난간에 놓이도록 해야 합니다. 상자의 넓은 측면 암은 배치 후 트럭 상자가 탈구/미끄러지는 것을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,289,374 | RFQ
| |
PAC1597000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | 콤팩트 | ₩ 1,320,861 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.