JOBOX PAC1585002 크로스오버 트럭 박스, 단일 뚜껑, 70.125 x 21 x 19.875인치 크기, 검정색, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 19.875 " |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 13 cu. ft. |
타입 | 슈퍼 딥 풀 사이즈 |
폭 | 21 " |
A. 이 크로스오버 박스에는 이중 가스 스프링이 지원하는 자체 상승 뚜껑이 있습니다. 열었을 때 뚜껑이 제자리에 있어 핸즈프리로 안전하게 적재/하역할 수 있습니다.
A. 예, 이 크로스오버 트럭 상자에는 가끔 물이 튀는 것을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리된 전체 길이의 뚜껑이 있습니다.
A. 설치하는 동안 트럭 상자가 트럭 캐빈에서 가장 가까운 침대 난간에 놓이도록 해야 합니다. 상자의 넓은 측면 암은 배치 후 트럭 상자가 탈구/미끄러지는 것을 방지합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 9.2 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,206,432 | RFQ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | 건이 있는 | 13 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,364,352 | RFQ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | 건이 있는 | 6.1 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,006,600 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 9.2 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,273,667 | RFQ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 건이 있는 | 11.3 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,433,600 | RFQ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 건이 있는 | 11.3 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,687,865 | RFQ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 10.4 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.