Jobox CJB637990 상인 강철 상자는 실외 및 실내 작업장에서 도구를 조립, 보관 및 고정하는 데 사용됩니다. 이 헤비 게이지 강철 상자는 가혹한 취급을 견디며 내후성이 있습니다.
특징:
- Jobox CJB637990 트레이드맨 스틸 상자는 자물쇠 하우징에 빗물 배수 기능이 있어 상자에 물이 고이는 것을 방지합니다.
- EZ-Loader 4방향 스키드 볼스터가 있어 어느 방향에서든 지게차 적재가 가능하여 더 빠르고 편안하게 운반할 수 있습니다.
- 핸들의 마모를 방지하고 너클이 끼이는 것을 방지하기 위해 깊은 홈 내부에 배치된 인체공학적 리프팅 핸들이 제공됩니다.
- 프라이 바, 톱 및 볼트 커터를 견딜 수 있는 밀폐형 이중 잠금 시스템을 특징으로 하는 우수한 보안 설계를 갖추고 있습니다.
- 특허받은 Grip-Rite 리프팅 채널이 함께 제공되어 편안하고 안전한 뚜껑 작동을 위해 뚜껑에 뛰어난 그립감을 제공합니다.
- 이 강철 상자에는 핀이 길들이기 위해 강제로 빠져나가는 것을 방지하기 위해 말뚝을 박고 용접하는 강력한 경첩이 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. Grip-Rite 리프팅 채널의 용도는 무엇입니까?
A. 이렇게 형성되고 용접된 채널은 문이나 뚜껑의 강도를 향상시킵니다. 이 안전하고 잡기 쉬운 채널은 도어를 당기거나 뚜껑을 들어 올리는 데 이상적입니다.
Q. EZ-Loader 스키드 볼스터의 용도는 무엇인가요?
A. 트레일러, 트럭 또는 도크의 어느 쪽에서든 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 이 강철 스키드 볼스터는 고하중 작업을 위해 상자의 바닥을 강화합니다.
Q. 오목한 손잡이는 어떻게 작동합니까?
A. 손잡이의 길고 깊은 오목한 부분은 손잡이의 손상과 사용자의 손가락이 끼이는 것을 방지합니다.