JOBOX CJB636990 작업 현장 상자는 도구 상자, 도구 정리함, 길고 부피가 큰 공급품 및 장비를 보관할 수 있는 42인치 너비의 분할되지 않은 내부가 있는 가슴형 도구 상자입니다. 상자를 싣거나 내릴 때 쉽게 접근할 수 있도록 경첩이 달린 뚜껑이 있습니다.
특징:
- 상자에 물이 모이는 것을 방지하기 위해 자물쇠 하우징에 빗물 배수 시설이 있습니다.
- 이 장치는 톱, 지렛대 및 볼트 커터에 저항하는 데 도움이 되는 밀폐형 이중 잠금 시스템을 갖춘 높은 보안 설계를 갖추고 있습니다.
- 특허받은 Grip-Rite 리프팅 채널이 있어 뚜껑을 지지하는 탁월한 그립감을 제공합니다. 가스 스프링 메커니즘은 충격으로부터 뚜껑을 쉽게 열고 닫을 수 있습니다.
- 이 장치는 인체공학적인 리프팅 핸들이 깊은 오목한 부분에 위치하여 너클이 끼이는 것을 방지합니다.
- EZ-Loader 4방향 스키드 볼스터가 있어 (어느 쪽에서든) 지게차에 쉽게 부착할 수 있어 빠른 운송이 가능합니다.
- 침입을 위해 핀이 강제로 빠져나가는 것을 방지하기 위해 견고한 힌지 어셈블리를 제공합니다.
호환 액세서리:
- JOBOX 1-320993 캐스터: 이 캐스터는 거칠거나 광택이 나는 표면에 강한 그립을 제공하는 고무 트레드가 있는 이 상자와 호환됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 바닥에서 꼭대기까지 상자의 높이는 얼마입니까?
A. 체스트 박스의 높이는 22인치, 너비는 20인치입니다.
Q. 이 Crescent JOBOX CJB636990 상자에는 어떤 유형의 잠금 시스템을 사용할 수 있습니까?
A. 이 Crescent CJB636990 상자에는 걸쇠를 상자에 고정하는 자물쇠 잠금 장치가 있어 최대한의 안전과 보안을 제공합니다.
Q. 가스쇼크란?
A. 가스 충격은 상자의 충격과 진동을 흡수하고 완화하는 데 도움이 됩니다.