항목 | 작업장 용접기 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 아니 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 사이드 폴딩 |
높이 | 12 " |
길이 | 30 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 3.3 cu. ft. |
UPC | 043419903630 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 14.97 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 예, 이 용접기 상자에는 잠금 힌지가 있어 사용자가 자물쇠를 설치할 수 있습니다.
A. 이 용접기 상자는 상자를 쌓을 수 있도록 강철 구조로 되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.