EATON HJW 시리즈 전체 성형 케이스 회로 차단기, J 프레임
Eaton 회로 차단기(HJW 시리즈)는 단락 및 과부하 발생 시 전기 공급을 차단하여 보호 기능을 제공합니다. 재생 가능 에너지 시스템, 모터 제어 센터 및 배전 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HJW3125VD14X | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
B | HJW3125 | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW4250V | ₩ 23,765,308 | RFQ
|
A | HJW4200V | ₩ 23,765,308 | RFQ
|
A | HJW4125V | ₩ 34,254,192 | RFQ
|
A | HJW4125 | ₩ 34,254,192 | RFQ
|
A | HJW3160V | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW3250D17 | ₩ 22,196,496 | RFQ
|
A | HJW3250V | ₩ 27,758,584 | RFQ
|
A | HJW4250 | ₩ 34,254,192 | RFQ
|
A | HJW3160 | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW4160V | ₩ 34,254,192 | RFQ
|
A | HJW3160VD14X | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW3250VD14X | ₩ 27,758,584 | RFQ
|
A | HJW3250 | ₩ 24,828,439 | RFQ
|
B | HJW3200 | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW3200VD14X | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW3125V | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
A | HJW3200V | ₩ 23,830,128 | RFQ
|
특징
- 이 회로 차단기는 시간 지연 보호와 순간 보호를 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있습니다.
- Eaton HJW 시리즈 전체 MCCB에는 과전류 및 단락으로부터 전기 장치를 보호하기 위한 J 프레임이 있습니다.
- 이 MCCB의 인터럽트 용량은 70VAC에서 600kAIC입니다.
- 빠른 응답 시간 및 과전류 보호를 위해 고정 열/고정 자기 트립이 특징입니다.
- 이 Eaton HJW 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 4극 구성으로 최대 250A의 표준 전류 흐름을 제공합니다.
- 일부 모델에는 안전성이 향상되고 설치가 용이하도록 라인 및 로드 엔드 캡이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
MCCB와 MCB의 차이점은 무엇입니까?
- MCCB는 결함 전류 및 과도한 온도 상승으로부터 장비를 보호하고 MCB는 전류 과부하로부터 항목을 보호합니다.
- MCB는 MCCB에 비해 상대적으로 낮은 차단 등급을 유지합니다.
- MCB의 트리핑 회로는 고정되어 있는 반면 MCCB에는 이동식 트리핑 회로가 있습니다.
온도가 몰드 케이스 회로 차단기에 영향을 줍니까?
극심한 열은 내부의 바이메탈 스트립이 구부러지고 차단기를 활성화하기 위해 접촉하기 때문에 과부하 없이도 회로 차단기가 트립될 수 있습니다.
회로 차단기가 퓨즈보다 나은 점은 무엇입니까?
- 회로 차단기는 트리핑 후 쉽게 재설정하고 재사용할 수 있지만 퓨즈는 한 번 끊어지면 재사용할 수 없습니다.
- 회로 차단기는 특정 전류 임계값에서 트리핑하여 정확한 보호 기능을 제공하는 반면 퓨즈는 다양한 트립 특성을 가질 수 있으므로 회로의 정확한 퓨즈 등급을 찾기가 어렵습니다.
- 회로 차단기는 접지 오류 보호(GFCI) 및 아크 오류 감지(AFCI)를 포함하여 감전 및 화재 위험에 대한 안전성을 강화합니다. 퓨즈에는 이러한 내장 감지 기능이 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 건 어댑터
- 전기 천장 히터 액세서리
- 플럭스 제거제
- 토양 코어 샘플링 키트
- 용접 오븐 액세서리
- 신발 및 신발 액세서리
- 공기처리
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- HVAC 테스트 기기
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- DAYTON 범용 모터, 개방형 방적
- APPROVED VENDOR 니플, 아연 도금 스틸
- SHIMPO 노치 헤드 스레드
- CST/BERGER 로드 레벨링
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4X 힌지 창 덮개 인클로저
- ANVIL 나사 플랜지 직면 드릴
- BESSEY 파이프 클램프
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSTS 단일 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 5/1.25Hp
- BROWNING 어댑터 플레이트