BESSEY 파이프 클램프
필터
재질 핸들 : 주철 , 키: 10.25 " , 재료: 냉간 인발 프로파일 합금강 , 최대. 짐: 310 파운드 , 맥스. 압력: 310의 파운드 , 패드 크기: 3/4 x 1-1/2" , 패드 유형: ㅁㄴㅇㄹ , 파이프 크기: 3-1 / 2 " , 막대 크기: 4 "dia. , 튜브 크기: 4" , 너비: 2.875 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기
- 그리스 공급기
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 도구
- 스테인레스 스틸 용기
- 유압시스템 구성품
- 배기 팬
- 엔진
- 전압 레귤레이션
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- CALBRITE 캐스트 압축 커플 링
- ALTRONIX 전원 공급 장치/충전기로 전원 컨트롤러 액세스
- HOFFMAN Intersafe 시리즈 포트 디스크 드라이브 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-12 Un
- ANVIL 여분의 헤비 CW 니플, 아연도금
- SPEARS VALVES PVC 내부 수리 키트, EPDM
- MARTIN SPROCKET 견과류
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 테이퍼 부시형 10홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- ENERPAC WCB 시리즈 교체 블레이드
- VESTIL NTAL 시리즈 탱크 접근 사다리