Crescent JOBOX 577002 DELTA-PRO 상단 트럭 상자는 길고 부피가 큰 도구 및 장비를 보관하는 데 사용되며 내부 도구 및 내용물에 대한 뛰어난 보안 및 쉬운 접근성을 제공합니다.
특징:
- 577002 Crescent 72인치 길이의 상부 트럭 상자는 습기나 누출로부터 보호하기 위해 상부 개구부 주위에 밀봉된 강화 빗물받이 도어로 구성됩니다.
- 그것은 씰에 대해 문을 단단히 당기기 위해 스테인리스 스틸, 회전 T 핸들을 가지고 있습니다.
- 이 DELTA-PRO 모델에는 도어를 360도 밀봉할 수 있는 자동차 전구 웨더 스트리핑이 함께 제공됩니다.
- 퀵 릴리스 코팅된 항공기 케이블을 사용하면 문이 180도 열릴 수 있어 접근성이 향상됩니다.
- 마운팅 키트, 하드웨어가 있는 지지 다리 및 각진 일체형 받침대로 구성됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 트럭 상자는 어떻게 내용물을 안전하게 보관합니까?
A. 이 제품은 3점식 잠금 시스템과 전체 길이의 피아노 힌지를 사용하여 보안성을 높였습니다.
Q. 577002 탑사이드 트럭박스는 조절이 가능한가요?
A. 예, 이 Crescent 577002 탑사이드 트럭 상자에는 높이 조정을 위해 미리 구멍이 뚫린 강철 지지대가 함께 제공됩니다.
Q. 이 트럭 박스를 만드는 데 어떤 재료가 사용됩니까?
A. 이 장치는 견고한 경첩, 강철 본체 및 Armor-Brite 분말 페인트 마감으로 탁월한 구조적 강성과 녹 방지 기능을 제공합니다.
Q. 각진 일체형 볼스터란?
A. 각진 일체형 보강대는 트럭 상자를 견고하게 지지하도록 설계되었습니다.