항목 | 작업장 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 아니 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 27.5 " |
길이 | 36 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9 cu. ft. |
UPC | 043419957480 |
폭 | 20 " |
A. Site-Vault 보안 시스템은 XNUMX개의 잠금 지점과 상자가 잠겨 있는지 여부를 나타내는 반사 주황색 잠금 표시기가 있는 특허 시스템입니다.
A. Crescent 2-652990 Site-Vault 상자의 업그레이드된 잠금 시스템을 통해 자물쇠 모델 Master #1, #5 & #175 및 American #50을 사용할 수 있습니다.
A. 이 장치에는 XNUMX개의 내장형 뚜껑 보관함과 통합 화물망이 있어 비옷, 장갑 또는 작은 도구를 보관하는 데 이상적입니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 스토리지 용량 | 잠금 시스템 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-651990 | 30 " | 20 " | 19.75 " | 5 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 1,020,854 | RFQ
|
2-653990 | 42 " | 20 " | 27.5 " | 10.5 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 1,253,738 | RFQ
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 1,539,109 | RFQ
|
2-655990 | 60 " | 24 " | 30.75 " | 21 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 1,862,789 | RFQ
|
2-656990 | 48 " | 30 " | 36.75 " | 25.6 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 1,871,316 | RFQ
|
2-658990 | 72 " | 24 " | 30.75 " | 25.3 cu. ft. | 자물쇠 형 | 갈색 | ₩ 2,115,552 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.