항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 24 " |
길이 | 50 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 4 |
포장 | 박스 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. JOBOX 1409980은 장치 내부 및 상부의 부피가 큰 하중을 견딜 수 있을 정도로 내구성이 있습니다. 글라이드는 서랍당 최대 75lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
A. 이 JOBOX 1409980 유닛은 4개의 서랍과 5개의 칸막이가 있어 도구를 쉽게 보관할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.