항목 | 서랍 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 은 |
높이 | 12 " |
길이 | 50 " |
로드 (Lbs.) | 75의 파운드 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 알류미늄 |
디바이더 수 | 서랍 당 5 개 |
서랍 수 | 2 |
포장 | 박스 |
UPC | 043419931688 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 25.85 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 이 알루미늄 서랍 보관 장치는 서비스 밴, 미니밴, SUV 및 모터 홈 지하실에 이상적입니다.
A. 아니오, 이 JOBOX 알루미늄 서랍 유닛은 방수가 되지 않습니다. 그러나 강화 알루미늄 구조로 물이 스며들어 내용물이 손상되는 것을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.