항목 | 현장 현장 사무소 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 접는 오목 |
높이 | 80 " |
길이 | 63 " |
뚜껑 유형 | 잠금 암으로 힌지 |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 104 cu. ft. |
UPC | 043419931213 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 269.89 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 158.75 |
선박 폭 (cm) | 110.49 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1-674990 장치의 총 저장 용량은 100cu.ft입니다.
A. 오목한 핸들은 공간을 최적화하고 장치가 손상되지 않도록 보호합니다.
A. 이 3-1 현장 사무실에는 674990개의 선반이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.