Jobox 1-510990 모바일 현장 사무소는 막바지 조립 작업 또는 서류 작업을 수행하고 건설, 유지 보수 및 수리 분야에서 필요한 도구 및 소모품을 보관할 수 있는 작업대를 제공합니다. 이 이동식 현장 사무실은 36인치 잠금 바퀴를 사용하여 6인치 상업용 출입구를 쉽게 통과할 수 있습니다.
특징:
- Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실에는 저장된 콘텐츠를 정리할 수 있는 11개의 기본 제공 저장소가 있습니다.
- "E" 크기의 인쇄물을 처리하고 작업하는 동안 사용자의 편의를 위해 3가지 위치에 고정되는 풀 사이즈 책상이 있습니다.
- 또한 책상에는 안전한 보관을 위한 잠금식 개인 수납 공간이 있으며 장치의 하단 선반은 보관된 항목에 쉽게 접근할 수 있도록 밀어냅니다.
- 지게차를 사용하여 쉽게 들어 올릴 수 있도록 스카이 잭 포크 리테이너와 크레인을 사용하여 들어 올릴 수 있도록 모서리에 장착된 호이스트 링(작동 하중 1500lb 정격) XNUMX개와 통합되어 있습니다.
- Crescent Jobox 이동식 현장 사무실에는 물, 습기 또는 먼지가 장치에 유입되는 것을 방지하기 위한 빗물받이 및 날씨 제거 장치가 있습니다.
- 작은 물건을 보관할 수 있는 강철 페그보드, 측벽 보관 및 도어 보관 선반이 있습니다.
- 이 현장 사무소의 상부 문은 문/뚜껑이 우발적으로 닫히는 것을 방지하기 위해 문 안전핀 걸쇠가 있는 안전 막대로 지지할 수 있습니다.
- 뚜껑에는 뚜껑을 내리는 데 도움이 되는 충격 보조 장치가 더 있습니다.
- 특허받은 원 핸들 잠금 장치를 사용하여 장치를 잠그거나 열 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실에 디지털 연결을 추가하는 방법은 무엇입니까?
A. 이 Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실의 상단 선반을 제거하여 XNUMX개의 모니터를 추가할 수 있습니다. 또한 이 장치에는 외부 전원 입력 지점, 다중 배선 통과 위치 및 충전기를 디지털 현장 사무실로 쉽게 전환할 수 있는 선반 위치가 있습니다.
Q. 이 Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실의 건축 자재는 무엇입니까?
A. 이 Jobox 1-510990 이동식 현장 사무소는 갈색 분말 코팅이 된 강철 구조를 가지고 있습니다.
Q. 이 Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실의 저장 용량은 얼마입니까?
A. 이 Jobox 1-510990 모바일 현장 사무실의 총 저장 용량은 91입방피트입니다.