항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 패들 핸들 |
높이 | 16 " |
길이 | 69.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
타입 | 전체 크기 |
폭 | 13.5 " |
A. 트럭 상자의 뚜껑에는 가스 스프링 작동 및 적재/하역 중에 상자의 뚜껑을 열린 위치에 유지하기 위한 지지대가 있습니다. 그것은 사용자가 핸즈프리 작동을 가능하게 하고 완전한 안전을 보장합니다.
A. 예, 가혹한 외부 조건과 물에 대한 보호가 필요한 길고 무거운 화물은 운송을 위해 트럭 상자 안에 보관할 수 있습니다. 상자의 바닥은 향상된 날씨 보호를 위해 트럭 침대에서 떨어져 있습니다.
A. 이 트럭 상자는 습기/물이 인클로저를 마모시키는 것을 방지하기 위해 표면이 코팅되어 있습니다. 마모가 심한 외부 조건을 견딜 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-311002 | 69.12 " | 13.5 " | 16 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 848,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.