Jet Tools 708675PK 테이블 톱은 나뭇결을 자르거나 찢는 데 사용됩니다. 아버에 장착되고 전기 모터로 구동되는 찢어진 블레이드로 구성됩니다. 블레이드는 테이블 상단을 통해 돌출되어 절단되는 재료를 지지합니다. 이 캐비넷 테이블 쏘는 표면이 확장되어 대형 작업물과 판재를 지탱할 수 있어 마이터나 휴대용 테이블 쏘보다 더 정밀한 절단과 제어가 가능합니다. 유선 전원에 연결되어 있으며 온보드 펜스 및 마이터 게이지 스토리지가 포함되어 있습니다.
특징:
- 부드러운 트러니언/아버 이동을 위한 크롬 도금 핸드휠과 45도 기울어진 상태에서도 절단하는 동안 블레이드로부터 작업자를 보호하는 독립적인 리프 안전 가드가 장착되어 있습니다.
- 톱에는 블레이드 상승/기울기를 촉진하기 위해 기어에 튼튼한 트러니언과 오목한 톱니가 포함되어 있습니다.
- 블레이드와 함께 오르내리는 퀵 릴리스 리빙 나이프가 있어 반동 위험을 줄이고 빠르게 장착 및 제거할 수 있습니다.
- 진동이 없고 열 축적이 적은 최적의 동력 전달을 위한 Poly-V 벨트 구동 시스템이 특징입니다.
- 이 테이블 톱에는 이중 아버 렌치가 필요하지 않고 탁상 위에서 접근할 수 있는 푸시 버튼 아버 잠금 장치도 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문:
Q. 테이블 톱에는 어떤 종류가 있습니까?
A. 다양한 산업 분야에 사용할 수 있는 테이블쏘는 XNUMX가지가 있습니다.
- Benchtop: 이 장치는 가볍고 작업을 위해 테이블 또는 기타 지지대 위에 놓입니다. 다이렉트 드라이브 모터를 사용하여 나무에 십자, 리핑 및 다도 절단을 만듭니다.
- 작업 현장: 탁상형 모델보다 약간 크며 작동 중에 접이식 또는 고정식 스탠드에 놓습니다. 보다 강력한 모터와 위치 유연성을 갖추고 있어 다양한 산업 분야에 이상적입니다.
- 콤팩트: 이 톱은 크고 휴대가 간편하며 지지를 위해 고정 스탠드에 놓을 수 있습니다. 일반적으로 톱니가 작은 벨트로 구동되며 매우 효율적으로 찢어진 절단이 가능합니다. 일부 모델에는 각도 절단을 지원하기 위해 슬레드가 내장된 슬라이딩 마이터 테이블이 있습니다.
- 계약자: 개방형 스탠드 톱이라고도 하는 이 장치는 이동성을 위해 바퀴가 있는 스탠드 또는 플랫폼에 부착됩니다. 그들은 더 조용한 작동을 위해 유도 모터를 사용하고 블레이드를 구동하기 위해 하나 또는 두 개의 구동 벨트를 사용합니다.
- 캐비닛: 유도, 벨트 구동 모터를 통합하여 표준 립 또는 복합 절단을 할 때 진동을 줄이고 정확도를 제공합니다. 이 톱은 고정식이며 다양한 작업에서 큰 재료를 절단할 수 있습니다.
- 하이브리드: 이 톱은 계약자와 캐비닛 모델이 혼합되어 있습니다. 캐비넷 스탠드 및 내부 모터 마운트와 짝을 이루며 트러니언 설계의 유일한 차이점이 있습니다. 또한 최대 먼지 수집을 제공하기 위해 전체 인클로저가 함께 제공됩니다.
Q. 테이블쏘는 어떻게 관리하나요?
A.
- 녹 방지 용액으로 테이블 표면과 홈을 매일 닦으십시오. 또한 톱날에서 피치와 레진을 청소하십시오.
- 매주 모터 하우징을 압축 공기로 청소하고 펜스 레일을 마른 실리콘 윤활제로 닦습니다.
- 캐비닛과 트러니언 영역을 주기적으로 청소하여 먼지와 이물질을 제거하십시오.
Q. 테이블쏘를 안전하게 사용하려면 어떻게 해야 하나요?
A.
- 테이블 톱의 플러그를 뽑고 날을 테이블 상단의 날 아버에 맞춥니다.
- 사용하는 재료의 두께에 맞게 칼날 높이를 조정하십시오.
- 펜스를 제자리에 고정하고 내부 가장자리를 원하는 절단 폭으로 밀어주는 잠금 레버를 풀어 립 펜스를 배치합니다.
- 테이블 톱을 연결하고 찢어진 울타리에 맞춰 재료를 놓습니다. 반동을 방지하기 위해 재료와 접촉하기 전에 날이 최대 속도에 도달할 때까지 기다리십시오.
- 립 펜스를 따라 천천히 그러나 확실하게 재료를 안내하고 테이블 상단을 따라 평평하게 유지하고 펜스에 꼭 맞게 정렬하십시오. 재료를 그대로 두지 마십시오. 재료가 들리고 표면이 뒤틀리고 손상 위험이 증가할 수 있습니다.
- 푸시 스틱을 사용하여 움직이는 블레이드에서 손가락을 멀리하십시오. 이것은 좁은 립을 만들 때 중요합니다.
Q. 테이블쏘를 사용하면 어떤 장점이 있나요?
A. 마이터나 원형 톱에 비해 테이블 톱을 사용할 때의 가장 큰 장점은 고정되어 있어 작업자가 큰 작업물을 보고 정확하게 절단할 수 있다는 것입니다. 그들은 작은 영역에 큰 조각을 수용하기 위한 확장 가능한 측면, 은폐된 절단을 만들기 위한 리빙 나이프 및 재료의 다양한 두께에 대해 블레이드의 높이 또는 각도를 조정하는 핸드휠을 특징으로 합니다.