항목 | 벤치 그라인더 |
A | 5.0 |
아버 크기 | 1" |
모래 | 24 및 46 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
빛 | 아니 |
무부하 RPM | 1725 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 24.5 " |
상 | 1 |
UPC | 662755105524 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 산화 알루미늄 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 47.17 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | CN |
A. 1725rpm.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.