항목 | 벨트 / 디스크 샌더 |
암페어 AC | 6.5 |
벨트 SFPM | 3100 |
벨트 크기 | 2 x 42 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 ~ 45 |
디스크 직경 | 8" |
디스크 속도 (RPM) | 3450 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 10-3/4 x 7-1/2 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 1-1/2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 20-1 / 2 " |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 22.75 " |
상 | 1 |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 10 x 6 인치 |
UPC | 662756093646 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 58.67 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 42.42 |
HS 코드 | 8463900060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 디스크 직경 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708595 | 11 | 9" | 28 " | 16 " | 25 " | ₩ 1,860,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.