항목 | 벨트 / 디스크 샌더 |
암페어 AC | 11 |
벨트 SFPM | 2250 |
벨트 크기 | 6 x 48 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 10 위로 / 45 아래로 |
디스크 직경 | 9" |
디스크 속도 (RPM) | 1725 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 12 x 7 1/2 " |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 15 최대 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 화 |
집진 포트 크기 (인치) | 4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 28 " |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 25 " |
상 | 1 |
테이블 작업대 | 11 x 5-1 / 2 인치 |
UPC | 662755249266 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 45.36 |
선박 높이 (cm) | 40.89 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 63.25 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 디스크 직경 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577004 | 6.5 | 8" | 20-1 / 2 " | 20 " | 22.75 " | ₩ 1,233,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.