JET TOOLS 414602 디스크 샌더 12 인치 1 1/2 Hp 1960 Rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 샌더 |
암페어 AC | 20/10 |
디스크 직경 | 12 " |
디스크 속도 (RPM) | 1960 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 12 x 16-3 / 8 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 20 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 아웃 |
집진 포트 크기 (인치) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 19 " |
전체 높이 | 43 " |
전체 폭 | 16 " |
상 | 1 |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 12 x 16 3/8 인치 |
UPC | 662755111396 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 104.33 |
선박 높이 (cm) | 127.76 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.