JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 인치 디스크 샌더 3 상 440v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 샌더 |
디스크 직경 | 20 " |
디스크 속도 (RPM) | 1725 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 27-1/2 X 10-1/2 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 30 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 아웃 |
집진 포트 크기 (인치) | 1-1/2 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 28 " |
상 | 3 |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 27-1 / 2 X 10-1 / 2 인치 |
UPC | 662756093684 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 181.44 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8463900060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.