그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 1/4 액세스 밸브 |
연결 | 1 / 4 MPT |
연결 크기 | 1/4 "SAE x 1/4"NPT |
자재 | 황동 |
찌르다. 기술 | MPT 엘보, 플레어 포함 |
타입 | 황동 피팅 |
UPC | 684520314948 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 길이 | 자재 | 찌르다. 기술 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31720-G | 1/4, 3/8ODS | 1/4", 3/8" ODS | - | - | 다단계 | 황동 피팅 | 5 | ₩ 22,977 | ||
A31851-G | 1/4 SAE 너트 | 1/4 "SAE M x 1/4"플레어 너트 런 x 1/4 "SAE M 브랜치 | - | - | 디프 레서가있는 스위블 티, 런시 스위블 너트 | 황동 피팅 | 3 | ₩ 48,982 | ||
A31852 | 1/4 SAE 너트 | 1/4" SAE M 런 x 1/4" 플레어 너트 브랜치 | - | 황동 | 디프레서가 있는 스위블 티, 스위블 너트 온 브랜치 | 황동 피팅 | 3 | ₩ 52,972 | ||
A31005 | 5/16 외경 | 5/16" 외경, 1/4' ID | 2" | 황동 / 구리 | 2 개의 동관 연장 | 구리 납땜 | 5 | ₩ 37,782 | ||
A31008 | 1/2 외경 | 1/2 "OD | 2" | 황동 / 구리 | 2 개의 동관 연장 | 구리 납땜 | 3 | ₩ 42,945 | ||
A31204 | 7/8외 | 7/8 "OD x 7/8"슬립 핏 | 3.75 " | 구리 | 액세스 유니온 | 구리 납땜 | 2 | ₩ 62,650 | ||
A31236 | 3/8 외경 | 3/8 "ODS x 1/2"ODF | - | 황동 | 단조 황동 브레이즈 티 | 황동 피팅 | 3 | ₩ 44,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.