그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 1 ~ 2-1 / 2 " |
높이 | 1.125 " |
IIAR 약어 | (공백) |
범례 색상 | 블랙, 화이트, 오렌지, 스카이 블루, 그린 |
자재 | 자체 접착 비닐 |
건강 상태 | 액체 / 증기 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.22 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 외경에 적합 | IIAR 약어 | 범례 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
90433 | 1 ~ 2-1 / 2 " | LSS | 검정, 흰색, 하늘색, 녹색 | ₩ 17,640 | |
90429 | 1 ~ 2-1 / 2 " | HTML | 블랙, 화이트, 오렌지, 그린 | ₩ 17,447 | |
90436 | 1 ~ 2-1 / 2 " | LTS | 검정, 흰색, 하늘색, 녹색 | ₩ 13,965 | |
90423 | 1 ~ 2-1 / 2 " | ES | 검정, 흰색, 하늘색, 녹색 | ₩ 14,630 | |
90431 | 1 ~ 2-1 / 2 " | HTS | 검정, 흰색, 하늘색, 녹색 | ₩ 13,965 | |
90479 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | PO | 블랙, 화이트, 오렌지, 그린 | ₩ 14,035 | |
90428 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | HSS | 검정, 흰색, 하늘색, 녹색 | ₩ 18,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.