그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 1/4 액세스 밸브 |
연결 | 1/2 외경 |
연결 크기 | 1/2 "ODS |
길이 | 2.125 " |
자재 | 황동 / 구리 |
찌르다. 기술 | 티 |
타입 | 구리 납땜 |
UPC | 684520311381 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A31134 | 1/4 외경 | 1/4 "ODS x 5/16"ODF | 2.125 " | 3 | ₩ 35,770 | |
A31135 | 5/16 외경 | 5/16 "ODS x 3/8"ODF | 2.125 " | 3 | ₩ 36,312 | |
A31136 | 3/8 외경 | 3/8 "ODS x 1/2"ODF | 2.125 " | 3 | ₩ 34,912 | |
A31140 | 5/8 외경 | 5/8 "ODS | 2.5 " | 1 | ₩ 18,655 | |
A31142 | 3/4외 | 3/4 "ODS | 3" | 1 | ₩ 20,842 | |
A31144 | 7/8외 | 7/8 "ODS | 3.5 " | 1 | ₩ 28,245 | |
A31148 | 1-1 / 8 ODS | 1-1 / 8 "ODS | 3 13 / 16 " | 1 | ₩ 33,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.