그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 1/4 액세스 밸브 |
연결 | 3/16외 |
연결 크기 | 3/16 "OD x 1/8"ID |
내부 Dia. | 1 / 8 " |
길이 | 2" |
자재 | 황동 / 구리 |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
찌르다. 기술 | 2 개의 동관 연장 |
타입 | 구리 납땜 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.