LOVEJOY 그리드 커플링 테이퍼 부품, 그리드 전용 메트릭
필터
스타일 | 모델 | 그리드 커플링 크기 | 외부 Dia. | 폭 | 깊이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69790405244 | 1020 | 57.15 mm | 57.15 mm | 42.926 mm | 57.15 mm | 합금강 | ₩ 147,152 | RFQ
|
A | 69790405245 | 1030 | 66.80 mm | 66.802 mm | 44.45 mm | 66.802 mm | 합금강 | ₩ 185,130 | RFQ
|
A | 69790405246 | 1040 | 74.68 mm | 74.676 mm | 45.974 mm | 74.676 mm | 합금강 | ₩ 213,589 | RFQ
|
A | 69790405247 | 1050 | 90.42 mm | 90.424 mm | 55.626 mm | 90.424 mm | 합금강 | ₩ 265,770 | RFQ
|
A | 69790405248 | 1060 | 103.63 mm | 103.632 mm | 57.15 mm | 103.632 mm | 합금강 | ₩ 346,487 | RFQ
|
A | 69790405249 | 1070 | 114.30 mm | 114.3 mm | 60.452 mm | 114.3 mm | 합금강 | ₩ 474,574 | RFQ
|
A | 69790405250 | 1080 | 141.22 mm | 141.224 mm | 81.026 mm | 141.224 mm | 합금강 | ₩ 640,716 | RFQ
|
A | 69790405251 | 1090 | 160.27 mm | 160.274 mm | 87.376 mm | 160.274 mm | 합금강 | ₩ 863,749 | RFQ
|
A | 69790405252 | 1100 | 188.21 mm | 188.214 mm | 111.252 mm | 188.214 mm | 합금강 | ₩ 1,101,061 | RFQ
|
A | 69790405253 | 1110 | 206.25 mm | 206.248 mm | 117.602 mm | 206.248 mm | 합금강 | ₩ 1,414,280 | RFQ
|
A | 69790405254 | 1120 | 233.43 mm | 233.426 mm | 136.652 mm | 233.426 mm | 합금강 | ₩ 2,126,167 | RFQ
|
A | 69790405255 | 1130 | 271.53 mm | 271.526 mm | 139.7 mm | 271.526 mm | 합금강 | ₩ 2,937,760 | RFQ
|
A | 69790405256 | 1140 | 309.63 mm | 309.626 mm | 146.05 mm | 309.626 mm | 합금강 | ₩ 3,881,869 | RFQ
|
A | 69790405257 | 1150 | 362.97 mm | 362.966 mm | 167.64 mm | 362.966 mm | 합금강 | ₩ 6,440,992 | RFQ
|
A | 69790405258 | 1160 | 408.94 mm | 408.94 mm | 178.054 mm | 408.94 mm | 합금강 | ₩ 8,409,927 | RFQ
|
A | 69790405259 | 1170 | 458.98 mm | 458.978 mm | 188.214 mm | 458.978 mm | 합금강 | ₩ 12,029,996 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투표율 및 구출 작업복
- 캐비닛 배기 및 공급 팬
- 교반기
- 솔더
- 드럼 덤퍼
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 다이어프램 펌프
- 파워 드릴
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 비상 조명
- TEMPCO 밴드 히터, 480V
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 60280 폴리 우레탄
- COOPER B-LINE 오일 타이트 홀 씰
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 공압 작동 표준 버터플라이 밸브, FKM
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP 어댑터, 소켓 x 소켓
- EATON Danfoss FR5-10 시리즈 유량 제어 밸브
- WESTWARD 벌브 오거
- GROTE LED 플래셔
- SMC VALVES Sy300 시리즈 밸브
- VESTIL ATD 시리즈 조절식 토트 돌리