JAMCO ZD260-P6 메쉬 박스 트럭 3000파운드 60인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메시 박스 트럭 |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 강철 |
선반 사이의 거리 | 13 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12가. |
핸들 타입 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 132.3 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 캐스터 휠 폭 | 선반 사이의 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC336-P5 | 36 " | 5" | 우레탄 | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 965,107 | ||
GD136-P5 | 36 " | 5" | 우레탄 | 18 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 825,265 | ||
GD348-P5 | 48 " | 5" | 우레탄 | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 1,175,615 | ||
GD360-P5 | 60 " | 5" | 우레탄 | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 2,406,530 | RFQ
| |
GL236-P5 | 36 " | 5" | 우레탄 | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 806,960 | ||
GL248-P5 | 48 " | 5" | 우레탄 | 24 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 900,795 | ||
GL348-P5 | 48 " | 5" | 우레탄 | 30 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 998,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.