JAMCO ZC472-P6-GP 3면 스톡 카트 3000파운드 72인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양면 재고 있음 장바구니 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
선반 사이의 거리 | 15 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
메쉬 크기 | 48 " |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 57 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 길이 | 72 " |
선반 너비 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 204.3 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 선반 길이 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 선반 너비 | 마감재 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB260-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 24 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 2 | 60 " | ₩ 2,668,732 | RFQ
|
ZB360-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 30 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 2 | 60 " | ₩ 2,908,167 | RFQ
|
ZB472-P6-GP | 72 " | 2" | 22 " | 36 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 2 | 72 " | ₩ 3,502,222 | RFQ
|
ZC260-P6-GP | 60 " | 2" | 15 " | 24 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 3 | 60 " | ₩ 2,982,630 | RFQ
|
ZB248-P6-GP | 48 " | 2" | 22 " | 24 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 2 | 48 " | ₩ 2,138,202 | |
ZB236-P6-GP | 36 " | 2" | 22 " | 24 " | 분말 코팅 | 3000의 파운드 | 2 | 36 " | ₩ 1,967,157 | |
ZA248-P6 GP | 48 " | 2" | - | 24 " | 분말 코팅 | 2000의 파운드 | 1 | 48 " | ₩ 1,051,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.