JAMCO PN348-Z8 표준 플랫폼 트럭 1200파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 반 공압 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 12 " |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 83.46 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 확장 길이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 마감재 | 계량기 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | 우레탄 | 파우더 코트 | 12 | 탈착식 관형 | 1200의 파운드. | 4 | ₩ 1,964,935 | RFQ
| |
PH248-P9 | - | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 3000의 파운드 | 6 | ₩ 1,419,414 | ||
PH360-P9 | - | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 3000의 파운드 | 6 | ₩ 1,614,149 | RFQ
| |
PH372-P9 | - | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 3000의 파운드 | 6 | ₩ 1,711,507 | RFQ
| |
PN372-Z8 | - | 8" | 반 공압 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 1200의 파운드. | 4 | ₩ 1,763,037 | RFQ
| |
PU372-P5 | - | 5" | 우레탄 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 1200의 파운드. | 4 | ₩ 1,471,330 | ||
PZ248-P7 | - | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 이동할 수있는 | 2000의 파운드 | 4 | ₩ 1,190,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.