JAMCO
1998년부터 Jamco는 산업용 트럭, 테이블, 완전 용접 카트, 캐비닛, 작업대 및 플랫폼을 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 일리노이주 사우스 벨로이트에 있습니다. 상세 보기
필터
작업공구
안전
가구 접대 및 음식 서비스
작업공구 필터
보관 및 운송 카트전체보기
바 및 파이프 트럭 최대 10000lb의 하중을 견딜 수있는 강철 / 용접 강철 구조를 갖춘 바 크래들 트럭 및 패널 / 파이프 트럭. 파이프, 튜브 또는 스톡 바 운반에 이상적인 최대 96 인치의 데크 길이로 제공
모바일 스테이크 테이블 보안 카트
잼코 소개
Jamco Corporation의 제품 라인에는 벌크 스토리지 랙, 금속 다용도 카트, 작업대, 안전 캐비닛, 트럭 및 선반 부속품이 포함됩니다. 이 브랜드는 또한 작업 테이블, 서비스 벤치 및 카트, 스테이크 테이블, 워크스테이션 및 빈 카트와 같은 다양한 모바일 스토리지 제품을 제조합니다. FM 승인 Jamco 가연성 액체 안전 캐비닛 클래스 I 및 II 가연성 유체를 최대 120갤런까지 저장하도록 설계되었습니다. 이 캐비닛은 유출물을 담을 수 있는 2인치 누수 방지 창틀과 쉬운 운반을 위한 4인치 용접 경첩을 갖추고 있습니다. 브랜드의 모바일 작업대 5인치 x 1-1/4인치 우레탄 캐스터, 브레이크가 있는 12개의 스위블 및 구조적 강성을 위한 용접 프레임 구조로 구성됩니다. 2 게이지 강철 작업 표면과 XNUMX인치 정사각형 튜브 다리가 있어 효율적이고 번거롭지 않은 작업이 가능합니다. 그들은 볼트 온 캐스터가 장착되어 있으며 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Jamco 파트 번호은 동등한 Advance Tabco 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Jamco 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Jamco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Jamco 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
브랜드 작업대의 캐스터에 사용되는 열고무의 중요성은 무엇입니까?
Thermorubber는 산, 화학 물질, 오일 및 부식성 물질에 저항하는 쿠션 승차감과 바닥 보호 기능을 제공하는 부드러운 회색 고무 바퀴입니다.
올바른 Jamco 벌크 스토리지 랙을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
올바른 Jamco 벌크 스토리지 랙을 선택하려면 보관해야 하는 재료의 크기와 무게, 시설에서 사용 가능한 공간과 같은 요소를 고려해야 합니다.
Jamco 캐비닛은 언제 교체해야 합니까?
- 마모 및 열화 징후.
- 녹과 부식.