항목 | 가스통 내각 |
캐비닛 유형 | 수평 |
색상 | 노란색 |
건설 | 용접 |
실린더 용량 | 4 |
깊이 | 40 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 40 " |
높이 범위 | 카운터 높이 |
캐비닛 선반 수 | 1 |
지붕 재료 | 강철 |
안전 캐비닛 응용 | 실린더 캐비닛 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 77.11 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.