JAMCO BD336-P5 박스 트럭 1200파운드 36인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 트럭 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12가. |
핸들 타입 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 69.75 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 캐스터 휠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | 우레탄 | 40 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ₩ 991,200 | ||
BL136-P5 | - | 5" | 우레탄 | 27 " | 36 " | 18 " | - | 1.25 " | ₩ 833,472 | ||
BL236-P5 | - | 5" | 우레탄 | 27 " | 36 " | 24 " | - | 1.25 " | ₩ 930,387 | ||
BL248-P5 | - | 5" | 우레탄 | 27 " | 48 " | 24 " | - | 1.25 " | ₩ 1,212,627 | ||
BL348-P5 | - | 5" | 우레탄 | 27 " | 48 " | 30 " | - | 1.25 " | ₩ 1,322,457 | ||
BL360-P5 | - | 5" | 우레탄 | 27 " | 60 " | 30 " | - | 1.25 " | ₩ 2,247,892 | RFQ
| |
FB248-P6 | 2 | 6" | 페놀 | 57 " | 48 " | 24 " | 48 " | 2" | ₩ 2,950,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.