플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JACOBS CHUCK 1B 3/8 키 드릴 척 0.250 In | AD2AUK 3M304

JACOBS CHUCK 1B 3/8 키 드릴 척 0.250인치

재고 있음 있음
항목: AD2AUK 모델: 1B 3/8크로스 참조: 3M304

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 216,422 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 척
베어링 유형평면 베어링
용량 Max.0.25 "
용량 Min.0.04 "
척 직경1.12 "
척 타입건이 있는
폐쇄 길이1.95 "
건설강철
키 번호K1
자재강철
장착 크기3 / 8-24
실장 형3 / 8-24
명목 용량1 / 4 "
개방 길이1.57 "
타입중간 의무

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8466100130
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델용량 Max.폐쇄 길이키 번호장착 크기실장 형가격
JACOBS CHUCK 30243 키 드릴 척 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24₩ 48,405
JACOBS CHUCK 30247 키 드릴 척 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24₩ 65,782
JACOBS CHUCK 30602 키 드릴 척 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20₩ 87,342
JACOBS CHUCK 32282C 키 드릴 척 0.375 In | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24₩ 192,587
JACOBS CHUCK 31090 키 드릴 척 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20₩ 438,077
JACOBS CHUCK 31138 키 드릴 척 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24₩ 285,565
JACOBS CHUCK 6204D 키 드릴 척 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24₩ 340,637

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JACOBS CHUCK 1B 3/8 키 드릴 척 0.250인치
₩ 216,422 /단위