그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 바퀴 회전 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
프레임 마감 | 블랙 에나멜 |
프레임 재질 | 합성물 |
정격 하중 | 150의 파운드 |
실장 형 | 실을 꿴 줄기 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 2 45 / 64 " |
줄기 Dia. | 3 / 8 " |
줄기 길이 | 1" |
줄기 유형 | 스레드 된 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 줄기 Dia. | 캐스터 휠 재질 | 내부 볼트 구멍 간격 | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-04 | - | 폴리 프로필렌 | 7/8 x 1-9/16" | - | - | 검정 | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 665 | ||
155-2XPP-22 | 5 / 16 " | 폴리 프로필렌 | - | 1" | 스레드 된 | 검정 | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 560 | ||
155-2XPP-29 | 3 / 8 " | 폴리 프로필렌 | - | 1.5 " | 스레드 된 | 검정 | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 577 | ||
155-2XPP-40 | 7 / 16 " | 폴리 프로필렌 | - | 7 / 8 " | 마찰 링 | 검정 | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 577 | ||
155-2XPP-84 | 1 / 2 " | 폴리 프로필렌 | - | 3 / 4 " | 스레드 된 | 검정 | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 612 | ||
155-2XPU-00 | - | 폴리 우레탄 | 1 x 1 " | - | - | 회색 | 1.5 " | 폴리 우레탄 | ₩ 892 | ||
155-2XPU-04 | - | 폴리 우레탄 | 7/8 x 1-9/16" | - | - | 회색 | 1.5 " | 폴리 우레탄 | ₩ 892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.