Itw Bee Leitzke 패스너 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

ITW BEE LEITZKE

1929년부터 ITW Bee Leitzke는 건설, 제조 및 자동차 산업을 위한 산업 표준 체결 솔루션을 제공하고 있습니다. 상세 보기

필터

잠금장치

잠금장치 필터

전체보기

  • 클레 비스 핀

    일반 또는 아연 도금 강철로 만든 고강도, 내부식성 클레비스 핀. 높은 전단 응력을 받는 고정 응용 분야를 위해 코터 핀과 함께 사용됩니다. 다양한 길이와 핀 직경으로 제공

  • 코터 핀

    클레비스 핀을 고정하거나 캐슬 너트를 잠그는 데 사용되는 강철로 만든 확장 프롱, 헤어핀 및 해머락 코터 핀

  • 히치 핀

    핀을 제자리에 고정하는 스프링 장착 비고정 볼과 쉽게 삽입할 수 있도록 모따기 처리된 끝 부분이 특징인 링 그립 핀입니다. 다양한 스타일과 직경으로 제공

  • 린치 핀
  • 핀 구색

    핀과 캐슬 너트를 제자리에 고정 및 고정하도록 설계되었습니다. 마모 최소화를 위한 탄소강/18-8 스테인리스강/스프링 와이어/저탄소강 구조가 특징입니다. 일반 및 아연 마감 옵션으로 제공

  • 안전핀

    히치 핀 및 게이트, 가드 레일, 베이스 플레이트 및 측면 브래킷 고정에 사용됩니다. 진동 하중을 견딜 수 있는 저탄소강 및 스프링 와이어 구조가 특징입니다. 코일 인장 및 단일 와이어 탭 잠금 변형으로 사용 가능

나사전체보기

  • 패스너 구색

    기계 부싱, 스토브 볼트 및 나사 (소켓 세트 / 소켓 캡 / 판금) 모음이 최대 365 개 포함됩니다. 고품질 강철 구조를 특징으로하며 다양한 고정 용도를위한 내부 육각형, 슬롯 형 및 소켓 드라이브 변형으로 제공됩니다.

와셔전체보기

  • 와셔 구색

    너트와 볼트를 고정하고 진동으로 인한 기계적 패스너의 풀림을 방지하는 데 사용되는 232개 스테인리스강 모음. 마모성 조건 및 부식으로부터 보호하기 위한 아연 도금 강철 구조가 특징입니다.

견과류전체보기

  • 견과류 구색

    공작물을 고정하고 토크 및 진동으로 인한 풀림을 방지하기 위해 나사 및 볼트와 함께 사용할 수 있습니다. 104, 150 및 267 조각 변형으로 사용 가능

주요 재고 있음전체보기

  • 주요 주식 구색

    공작 기계 또는 엔진용 키를 만드는 데 사용되는 최대 401개 조각의 분류. 저탄소 또는 1018강으로 제작되었으며 최대 인장 강도는 92000psi입니다. 표준 및 미터법 크기로 제공

Itw Bee Leitzke 소개

ITW Bee Leitzke 카탈로그에는 코터 핀, 클레비스 핀, 랜야드, 안전 핀, 히치 핀 및 기타 패스너가 포함되어 있습니다. 이 브랜드의 안전 핀은 히치 핀 및 게이트, 가드 레일, 베이스 플레이트 및 측면 브래킷을 고정하는 데 이상적입니다. 저탄소강 및 스프링 와이어 구조는 이 핀이 진동 부하를 견딜 수 있도록 도와줍니다. 코일 장력 및 단일 와이어 탭 잠금 변형으로 제공됩니다. ITW Bee Leitzke 히치 핀에는 스프링이 장착된 비유지 볼이 있어 제자리에 고정하고 쉽게 삽입할 수 있도록 끝이 모따기 처리되어 있습니다. 이 브랜드의 주요 스톡 제품군은 저탄소 또는 1018강으로 만들어지며 인장 강도는 92000psi입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 ITW Bee Leitzke 파트 번호은 동등한 Faboty 및 GL Huyett 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 ITW Bee Leitzke 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 ITW Bee Leitzke 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

자주 묻는 질문

ITW Bee Leitzke 코터 핀을 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 패스너 또는 샤프트의 구멍을 통해 코터 핀을 삽입합니다.
  • 핀이 구멍을 통과하고 양쪽에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
  • 코터 핀의 타인을 뒤로 구부려 안전한 루프를 만듭니다.
  • 핀이 빠지지 않도록 타인이 단단히 구부러져 있는지 확인하십시오.

브랜드의 코터 핀을 제거하는 방법은 무엇입니까?

  • 펜치 또는 이와 유사한 도구를 사용하여 코터 핀의 구부러진 가지를 곧게 펴십시오.
  • 타인이 곧게 펴지면 구멍에서 코터 핀을 밀어낼 수 있습니다.
  • 코터 핀을 재사용할 수 없는 경우 올바르게 폐기하거나 상태가 양호하면 나중에 사용할 수 있도록 보관하십시오.

ITW Bee Leitzke 클레비스 핀을 설치 후 조정할 수 있습니까?

예, 설치 후에도 조정이 가능하다는 이점이 있습니다. 정렬 조정 또는 원하는 이동을 수용하기 위해 단순히 고정 핀을 제거하여 클레비스 핀을 이동하거나 다른 길이의 핀으로 교체할 수 있습니다.

ITW Bee Leitzke 핀을 사용하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?

  • 우발적인 분리를 방지하기 위해 이러한 핀이 올바르게 설치되고 고정 핀 또는 기타 잠금 장치로 고정되었는지 확인하십시오.
  • 핀의 무결성을 손상시킬 수 있는 마모, 변형 또는 손상의 징후를 확인하기 위해 정기적인 검사를 수행해야 합니다.

브랜드 독점 제품