그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 울타리 도구 펜치 |
절단 능력 / 재질 | 1.25 " |
핸들 색상 | 파란색 / 노란색 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 3.187 " |
자재 | 위조하는 |
맥스. 턱 개방 | 1.25 " |
코 유형 | 다기능 |
전체 길이 | 10.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 19 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 10.32 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.