그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 목재 보링 비트 |
비트 직경 | 1.375 " |
건설 | 강철 |
지름 | 1 3 / 8 " |
표준 파이프 Sz. (에.) | 1-1/4 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 6" |
생크 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8207502070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 비트 직경 | 지름 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3041015 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Hex 1/4 " | ₩ 20,247 | ||
3041014 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | Hex 1/4 " | ₩ 23,327 | ||
3041016 | 11 / 16 " | 11 / 16 " | Hex 1/4 " | ₩ 25,777 | ||
3041017 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | Hex 1/4 " | ₩ 31,185 | ||
3041018 | 15 / 16 " | 15 / 16 " | Hex 1/4 " | ₩ 28,577 | ||
3041019 | 1.125 " | 1 1 / 8 " | Hex 1/4 " | ₩ 33,950 | ||
3041021 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 43,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.