HAMILTON WHS 시리즈 회전판 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 스테인리스 강 , 프레임 재질: 유형 304 스테인레스 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3 x 3 " , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 외부 볼트 구멍 간격: 2-5/8 x 3-5/8" , 플레이트 크기: 4 x 5 " , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: B , 경주로: 더블 볼 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 스테인리스 이중 차폐 정밀 볼 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 4" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 805,822 | |
B | S-WHS-4SB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-420-SB-1 / 2 | 은 | 4" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 948,902 | |
C | S-WHS-6SB | 7.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-620-SB-1 / 2 | 은 | 6" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 1,201,795 | |
D | S-WHS-8SB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-820-SB-1 / 2 | 은 | 8" | 유형 304 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 1,772,364 | |
E | S-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-820-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 8" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 875,997 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔라 커넥터
- 모바일 워크 벤치
- 초음파 두께 게이지
- 실내공기질 검사
- 와이어 메쉬 슬링
- 캐비닛
- 일회용 내화성작업복
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 윤활유
- 코르크
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur, 포함 된 테이퍼 반경 끝 모양
- EAGLE GROUP 카트 커버, 코팅 나일론, 후크 앤 루프 클로저
- MSA 차량용 배터리 충전기
- REVCOR 송풍기 바퀴
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC 암 스프링클러 헤드 어댑터, Spigot x Fipt
- GRAINGER 물 커넥터
- EDWARDS MFG 10톤 벤더
- SMC VALVES 증폭기
- VESTIL PM5-QL 시리즈 퀵 리프트 팔레트 트럭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기