항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 스테인리스 강 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 스테인리스 강 |
경도 | 201BHN |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 스테인리스 강 |
프레임 재질 | 유형 304 스테인레스 스틸 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 1200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 7.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 5 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-620-SB-1 / 2 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
UPC | 464253238663 |
휠 베어링 | 스테인리스 이중 차폐 정밀 볼 |
휠 색상 | 은 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 유형 303 스테인레스 스틸 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 9.54 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 4" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 805,822 | ||
S-WHS-4SB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-420-SB-1 / 2 | 은 | 4" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 948,902 | ||
S-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-820-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 8" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 875,997 | ||
S-WHS-8SB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-820-SB-1 / 2 | 은 | 8" | 유형 304 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 1,772,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.