그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세트 탭 |
절단 크기 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
다이 유형 | 마녀 |
마감재 | 밀 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 탄소 |
조각 수 | 41 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
크기 범위 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
크기 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 |
나사 유형 | NC 및 NF |
타입 | SAE 및 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.