항목 | 중첩 와이어 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 도금 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 70 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 89.81 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.