그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 시계 모터 |
UPC | 691204319083 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | MX |
A.
A. 모터 외부를 주기적으로 청소하여 먼지나 이물질을 제거하는 것이 좋습니다. 연마성 물질을 피하십시오. 또한 연결이 느슨해졌거나 마모된 흔적이 있는지 간헐적으로 검사하십시오.
A. 캠 휠의 구성과 로브에 따라 전환 간격이 결정됩니다. 조정할 수 없습니다. 간격을 수정하려면 캠 휠을 필요에 맞는 변형으로 교체해야 할 수도 있습니다.
A. 모터의 동기 작동은 전원 공급 장치 주파수와 일치하여 정확한 시간 유지를 유지합니다. 시계 메커니즘에 적절한 시간을 설정하면 모터가 자동으로 시간과 동기화됩니다.
A. 주요 요인으로는 전압 변동, 극한 온도에 대한 노출, 습도 수준 등이 모터의 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.