그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 시계 모터 |
UPC | 782750201226 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | MX |
A. 정확한 시간 측정을 보장하기 위해 기어 메커니즘이 사전 설정되어 있습니다. 시계 바늘의 움직임 간격을 변경할 수는 없습니다. 이 메커니즘은 전원 공급 장치 주파수와 동기화되어 작동하도록 제작되어 시간 표시의 정확성을 보장합니다.
A. 느슨한 연결이 있는지 확인하고, 전원 공급 장치를 검사하고, 모터 이동에 장애물이 없는지 확인하는 것부터 시작하십시오. 문제가 지속되면 제품 설명서의 문제 해결 섹션을 참조하거나 기술 지원에 연락처하여 도움을 받으십시오.
A.
A. 캠 휠의 구성과 로브에 따라 전환 간격이 결정됩니다. 조정할 수 없습니다. 간격을 수정하려면 캠 휠을 필요에 맞는 변형으로 교체해야 할 수도 있습니다.
A. 모터의 동기 작동은 전원 공급 장치 주파수와 일치하여 정확한 시간 유지를 유지합니다. 시계 메커니즘에 적절한 시간을 설정하면 모터가 자동으로 시간과 동기화됩니다.
A. 극한의 온도, 전압 변동 및 습도 수준에 노출되면 모터의 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.