항목 | 전자 기계식 타이머 |
A | 21 |
연락처 양식 | SPDT |
120V에서 HP에 연락처 | 1 |
240V에서 HP에 연락처 | 2 |
데이 선장 | 아니 |
깊이 | 4.3 " |
외함 유형 | 폴리 카보네이트 실외 |
마감재 | 회색 |
높이 | 11.8 " |
길이 | 11.8 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 48 |
맥스. 시간 설정 | 23 시간 45 분 |
최소 시간 설정 | 15 분. |
산 | 표면 |
NEMA 평가 | 3R |
극 수 | 2 |
포함 된 트리 퍼 수 | 96 |
온도 운영. | -4도 ~ 131도 F |
타입 | 24-시간 |
UPC | 078275153219 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 568679 " |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 9107008000 |
모델 | 외함 유형 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | NEMA 평가 | 온도 운영. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXST-I-120 | 실내 폴리 카보네이트 | 23 시간 45 분 | 15 분. | 1 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 120 VAC | - | RFQ
|
GMXST-I-240 | 실내 폴리 카보네이트 | 23 시간 45 분 | 15 분. | 1 | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 240 VAC | ₩ 213,640 | |
GMXST-O-120 | 폴리 카보네이트 실외 | 23 시간 45 분 | 15 분. | 3R | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 120 VAC | ₩ 236,845 | |
GMXST-O-24 | 폴리 카보네이트 실외 | 23 시간 45 분 | 15 분. | 3R | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 24 VAC | ₩ 109,707 | |
GMXSW-I-120 | 실내 폴리 카보네이트 | 6 일 22 시간 | 2 시간. | 1 | -40도 ~ 185도 F | 7 일 | 120 VAC | ₩ 337,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.